Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 0300-1-15-01-47-27-10-0 PIN RECEPTACLE, No. of Contacts:1Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1364381
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     0300-1-15-01-47-27-10-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Sockel
Steckverbinder
MILL MAX
0300-1-15-01-47-27-10-0
Produktpalette: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindertyp: PCB Socket
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: -
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1364381, 136-4381
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,198*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.