Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5051426-4. RF/COAXIAL, SHV PLUG, STRAIGHT, CRIMP, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1363551
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5051426-4.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Steckverbindertyp: SHV Coaxial
  • Frequenz, max.: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG58A, RG58B, RG58C
  • Kontaktmaterial: -
  • Impedanz: -
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5051426-4., 1363551, 136-3551
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,29*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 30,29*
    € 36,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.