Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 37TB-20F TERMINAL BLOCK, BARRIER, 20 POSITION, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1343324
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     37TB-20F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 20 polig
leiterplattenklemme
Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Rastermaß: 9.5 mm
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Anzahl der Positionen: 20 -polig
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Nennstrom: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 37TB-20F, 1343324, 134-3324
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,36*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 93,47*
    € 111,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 92,32*
    € 109,86
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 88,74*
    € 105,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 86,85*
    € 103,35
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 85,36*
    € 101,58
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC24323
    ab € 4,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.