Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 68WR2KLF TRIMMER POTENTIOMETER, 2KOHM 20TURN THRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1327879
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     68WR2KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • MSL: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: Model 68
  • Nennleistung: 500 mW
  • Anzahl der Umdrehungen: 20 Umdrehung(en)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • Produktbreite: 6.22 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • SVHC: Lead
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produkthöhe: 9.53 mm
  • Element-Material: Cermet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 68WR2KLF, 1327879, 132-7879
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,63*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.