Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 67WR100LF TRIMMER POTENTIOMETER, 100 OHM 20TURN TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1327873
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     67WR100LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • SVHC: Lead
  • MSL: -
  • Produkthöhe: 10.4 mm
  • Produktbreite: 4.95 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 20 Umdrehung(en)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Element-Material: Cermet
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Produktpalette: Model 67
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Nennleistung: 500 mW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 67WR100LF, 1327873, 132-7873
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,40*
    € 2,48*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,995*
    € 2,51*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.