Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 64WR20KLF TRIMMER POTENTIOMETER, 20KOHM 12TURN THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1327858
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     64WR20KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Element-Material: Cermet
  • Produktbreite: 4.19 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktpalette: 64 Series
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produkthöhe: 6.86 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Nennleistung: 250 mW
  • Form / Größe des Trimmers: 1/4 Inch Square
  • SVHC: Lead
  • Trimmer: Multi Turn
  • Qualifikation: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 64WR20KLF, 1327858, 132-7858
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,80*
    € 2,49*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,82*
    € 2,91*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,47*
    € 3,92*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,92*
    € 4,6648
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    RJ26FW203
    ab € 4,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.