| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1325007 Herst.-Nr.: 67XR10KLF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MSL: - Bahnwiderstand: 10 kohmEinstellungsart: Side Adjust Form / Größe des Trimmers: 3/8 Inch Square SVHC: Lead Anzahl der Umdrehungen: 20 Umdrehung(en)Betriebstemperatur, max.: 125 °CElement-Material: Cermet Nennleistung: 500 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: SIP Trimmer: Multi Turn Produkthöhe: 10.4 mmProduktlänge: 9.53 mmPotentiometermontage: Through Hole Produktbreite: 4.95 mmQualifikation: - Produktpalette: 67 Series Betriebstemperatur, min.: -55 °CTemperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Widerstandstoleranz: ± 10% RoHS konform: Keine AngabenHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 67XR10KLF, 1325007, 132-5007 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,31* | € 1,87* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,34* | € 2,17* | | | | Lager 139N | | | | 1 | | € 25,00* | ab € 1,014* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139N | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139N | | Versand: Lager 139N | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 25,00* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|