Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 952X-BOTTLE TERMINAL, TAP SPLICE, 0.25IN, QD, BLUE,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1324494
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     952X-BOTTLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Drahtstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Isolatorfarbe: Blue
  • SVHC: To Be Advised
  • Anschluss: IDC / IDT
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Klemmentyp: Wire Tap Splice
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Produktpalette: Scotchlok Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 952X-BOTTLE, 1324494, 132-4494
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,381* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 41,35*
    € 49,21
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 39,26*
    € 46,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 35,42*
    € 42,15
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 33,66*
    € 40,06
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 30,12*
    € 35,84
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 25,97*
    € 30,90
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.