Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 951X-BOTTLE TERMINAL, TAP SPLICE, 0.25IN, QD, RED, P


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1324482
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     951X-BOTTLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Drahtstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Isolatorfarbe: Red
  • Klemmentyp: Wire Tap Splice
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.8 mm²
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anschluss: IDC / IDT
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: Scotchlok Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 951X-BOTTLE, 1324482, 132-4482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3794* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 40,24*
    € 47,89
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 38,74*
    € 46,10
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 35,48*
    € 42,22
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 33,66*
    € 40,06
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 30,13*
    € 35,85
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 25,97*
    € 30,90
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.