Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ESMG160ELL221MF11D ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 220UF, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1323067
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMG160ELL221MF11D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktbreite: -
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Spannung (DC): 16 V
  • Rippelstrom: 260 mA
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: SMG Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220 µf 16 v, becherelko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, ESMG160ELL221MF11D, 1323067, 132-3067
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 1,78*
    € 3,49*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 440,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.