Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 72PR20KLF TRIMMER POTENTIOMETER, 20KOHM 1TURN THRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1318016
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     72PR20KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Element-Material: Cermet
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Produktpalette: Model 72
  • Qualifikation: -
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktbreite: 9.53 mm
  • MSL: -
  • Produkthöhe: 4.75 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • SVHC: Lead
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 72PR20KLF, 1318016, 131-8016
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,51*
      
    Preis gilt ab 12.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.