Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 68WR500LF TRIMMER POTENTIOMETER, 500 OHM 20TURN TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1318008
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     68WR500LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: Model 68
  • Bahnwiderstand: 500 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Element-Material: Cermet
  • Anzahl der Umdrehungen: 20 Umdrehung(en)
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: 9.53 mm
  • Produktbreite: 6.22 mm
  • MSL: -
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 68WR500LF, 1318008, 131-8008
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,866*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3299Y-1-501LF
    ab € 1,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.