Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DC37S D SUB CONNECTOR, STANDARD, 37 POSITION,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1313095
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DC37S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktanschluss: Wire Wrap
  • SVHC: Lead
  • Ausführung: Receptacle
  • Produktpalette: Basic D Series
  • Steckverbindermontage: Cable Mount, Through Hole Mount
  • D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Anzahl der Kontakte: 37 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DC37S, 1313095, 131-3095
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,09*
    € 47,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,62*
    € 47,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,21*
    € 44,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,41*
    € 40,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,67*
    € 35,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,54*
    € 31,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15306
    ab € 7,06*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15420
    ab € 13,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.