Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MALLORY PF-20A35EWQ TRANSDUCER, PIEZO, 3.5KHZ, 95DB, 24VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1311893
Hersteller:
     Mallory
Herst.-Nr.:
     PF-20A35EWQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messumformer
Messwandler
Piezowandler
Sensoren
Resonanzfrequenz: 3.5 kHz
  • Schallpegel (SPL): 95 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Töne: Fast Pulse
  • Schallpegelabstand: 300 mm
  • Betriebsstrom, max.: 10 mA
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Wandlerfunktion: Alarm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, MALLORY, PF-20A35EWQ, 1311893, 131-1893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,84*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.