Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P-2406H-CCT PLUG & SOCKET CONNECTOR, PLUG, 6 POSITIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1311003
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     P-2406H-CCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Leistungssteckverbinder
Rechteckige
Steckverbinder
Ausführung: Plug
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Produktpalette: 2400 Series
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Rastermaß: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktüberzug: Cadmium Plated Contacts
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Kontaktausführung: Pin
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,71*
    € 86,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,97*
    € 84,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,14*
    € 79,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,25*
    € 76,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,23*
    € 72,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,09*
    € 63,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,51*
    € 56,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,61*
    € 50,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 39,58*
    € 47,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,23*
    € 41,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    S-2406H-CCT
    ab € 29,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.