Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND ELECTRIC 93.732.4353.0 TERMINAL BLOCK, 3 POSITION, 22-12AWG, Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1310514
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.732.4353.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Nennspannung: -
  • Nennstrom: -
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 12AWG
  • SVHC: Lead
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Rastermaß: -
  • Drahtanschlussverfahren: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme wieland, Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, WIELAND ELECTRIC, 93.732.4353.0, 1310514, 131-0514
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,45*
    ab € 1,79*
    € 2,15*
    1
    € 5,46*
    ab € 1,97*
    € 3,08*
    22 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 2,1822*
    € 3,3922*
    1
    € 3,90*
    ab € 2,23*
    € 3,47*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 5,15*
    € 11,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.