Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND ELECTRIC 93.731.4253.0 TERMINAL BLOCK, 3 POSITION, 22-12AWG, Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1310510
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.731.4253.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 12AWG
  • Nennstrom: -
  • Drahtanschlussverfahren: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Nennspannung: -
  • Rastermaß: -
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leuchtensteckverbinder wieland 3 polig, leiterplattenklemme 3-polig, leiterplattenklemme, Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, WIELAND ELECTRIC, 93.731.4253.0, 1310510, 131-0510
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,45*
    ab € 2,04*
    € 2,42*
    1
    € 5,46*
    ab € 2,25*
    € 3,51*
    21 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 2,4862*
    € 3,8462*
    1
    € 3,90*
    ab € 2,55*
    € 3,94*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 5,91*
    € 13,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.