Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING K50LGRYPQ. PROGRAMMABLE INDICATOR LIGHT, RGB, 18 to


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1309831
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     K50LGRYPQ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
die
Optische
Prozesssteuerung
Versorgungsspannung, V DC: 30 V
  • Außenhöhe: 38 mm
  • Linsenfarbe: Green, Red, Yellow
  • Optisches Signal: Steady
  • Linsendurchmesser: 50 mm
  • Nennleistung: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, IP69K
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Produktpalette: EZ-LIGHT&trade, Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 128,73*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,73*
    € 153,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,32*
    € 151,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,79*
    € 146,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,51*
    € 133,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,20*
    € 120,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC-406.
    € 42,76*
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC-415.
    € 45,84*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB30A.
    € 18,28*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB30MM.
    € 18,31*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB30SC.
    € 22,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.