Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL A5F CONNECTOR, XLR, JACK, 5 POSITION, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1307642
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     A5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Ausführung: Jack
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Produktpalette: A Series
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, A5F, 1307642, 130-7642
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,18*
    € 35,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,12*
    € 35,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,97*
    € 27,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC21423
    ab € 6,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.