Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 108-0913-001 BANANA JACK, 15A, SOLDER, GRAY, Gender:J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1307009
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     108-0913-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Nennstrom: 15 A
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 7 kV
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Steckverbinderfarbe: Grey
  • Ausführung: Jack
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,601*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,517*
    € 1,80523
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,334*
    € 1,58746
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    108-0313-001
    ab € 1,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.