Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 111-0107-001 BINDING POST, 15A, #4-40, STUD, YELLOW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1306741
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     111-0107-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Polklemmen
Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 5.7 kV
  • Steckverbinderfarbe: Yellow
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,24*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    111-0101-001
    ab € 4,18*
    Zubehör
    Johnson
    111-0104-001
    ab € 3,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.