Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 404R1KL1.0 LINEAR MOTION POTENTIOMETER, 1KOHM, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1305319
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     404R1KL1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 0,25w
Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Verfahrweg: 12.7 mm
  • Produktlänge: 26.92 mm
  • Produktpalette: 404 Series
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Potentiometeranschlüsse: Turret
  • Produkthöhe: 8.51 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Schiebepotentiometer, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 404R1KL1.0, 1305319, 130-5319
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,02*
    € 39,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,16*
    € 29,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,28*
    € 24,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.