Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ESMG350ELL101MF11D ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1304307
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMG350ELL101MF11D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kapazität: 100 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: SMG Series
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Polarität: Polar
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Rippelstrom: 210 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 35v, becherelko, alu elko 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, ESMG350ELL101MF11D, 1304307, 130-4307
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,36*
    € 0,79*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,184*
    € 0,843*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.