Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMG350ELL331MJC5S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, CAPACIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1304266
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG350ELL331MJC5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Spannung (DC): 35 V
  • Kapazität: 330 µF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktpalette: KMG Series
  • Produktbreite: -
  • Rippelstrom: 350 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Polarität: Polar
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 330µf 35v, becherelko, becherelko 330µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKMG350ELL331MJC5S, 1304266, 130-4266
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,40*
    € 1,13*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,317*
    € 1,261*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,261*
    € 1,50059
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UHE1V331MPD1TD
    ab € 0,326*
    Ähnlich
    Nichicon
    UVR1V331MPD1TD
    ab € 0,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.