Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 138-4307-407 RF/COAXIAL, N BHD JACK, 50OHM CRIMP/SLDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1303618
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     138-4307-407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbinderausführung: Straight Bulkhead Jack
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG141, RG303
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindertyp: N Type
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • SVHC: Lead
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,84*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 32,74*
    € 38,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 32,51*
    € 38,69
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 31,84*
    € 37,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.