Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 141-0407-012 RF/COAXIAL, SMA PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1302562
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     141-0407-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG141, RG303, LMR-195
  • Steckverbindertyp: SMA Coaxial
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Frequenz, max.: 12.4 GHz
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,55*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    901-9881-RFX
    ab € 5,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.