Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 141-0403-012 RF/COAXIAL, SMA PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1302558
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     141-0403-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktmaterial: Brass
  • Frequenz, max.: 12.4 GHz
  • SVHC: Lead
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindertyp: SMA Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Koaxialkabeltypen: RG161, RG174, RG188, RG316, LMR-100
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,35*
    € 28,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,52*
    € 20,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    132178
    ab € 3,40*
    Ähnlich
    Johnson
    142-0403-011.
    ab € 3,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.