Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 576802B03100G. Heat Sink, Package/Case:TO-220, Thermal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1298134
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     576802B03100G.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Außenlänge - imperial: 0.75 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außenlänge - metrisch: 19 mm
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220, TO-262
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 12.7 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.5 Zoll
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • SVHC: Lead
  • Wärmewiderstand: 27.3 °C/W
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - metrisch: 12.7 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 576802B03100G., 1298134, 129-8134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,13*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.