Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 507222B00000G HEAT SINK, Thermal Resistance:9.6°C/W, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1298041
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     507222B00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Produktpalette: -
  • Außenlänge - imperial: 1.47 Zoll
  • Außenlänge - metrisch: 37.3 mm
  • Außenbreite - metrisch: 44.5 mm
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • Wärmewiderstand: 9.6 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.375 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 1.75 Zoll
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenhöhe - metrisch: 9.53 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 507222B00000G, 1298041, 129-8041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,15*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    WAKEFIELD THERMAL
    272-AB
    ab € 0,733*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.