Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC21574 SPACER/STANDOFF, HEX AL 6.35MM X 19.05MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1289789
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC21574
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Distanzbolzen
Halbzeuge
Material des Abstandhalters: Aluminum
  • Gewindemaß - Imperial: 4-40
  • Gesamtlänge: 19.05 mm
  • Außenbreite: 6.35 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Gehäuselänge: 19.05 mm
  • Produktpalette: MC Hex Aluminium Series
  • Abstandhalter: Hex Male-Female
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2928* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 47,48*
    € 56,50
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 45,79*
    € 54,49
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 43,70*
    € 52,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 40,50*
    € 48,20
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 37,17*
    € 44,23
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 35,22*
    € 41,91
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 33,26*
    € 39,58
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 29,28*
    € 34,84
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RAF Electronic Hardware
    4537-440-AL
    ab € 0,766*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.