Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER WMF4S1K-F CAPACITOR POLYESTER FILM 0.01UF, 400V, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1278326
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     WMF4S1K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktlänge: 17.4 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • dv/dt: 14.4 kV/µs
  • Spannung (DC): 400 V
  • Ausgang (kvar): -
  • Spitzenstrom: -
  • Dielektrikum: Film / Foil PET
  • Anschlussabstand: -
  • Produktpalette: WMF Series
  • Produktbreite: -
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Produktdurchmesser: 8.4 mm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • RMS-Strom Irms: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produkthöhe: 17.4 mm
  • Spannung (AC): -
  • Typische Anwendungen: High Current
  • Rippelstrom: -
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 10nf, filmkondensator, folienkondensator 400v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, WMF4S1K-F, 1278326, 127-8326
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,41*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.