Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHSM4825EB2R2L INDUCTOR, SHIELDED, 2.2UH, 2.9A, SMD, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1278166
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHSM4825EB2R2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
Produktbreite: 6.35 mm
  • Produktpalette: IHSM-4825 Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.029 ohm
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.9 A
  • RMS-Strom Irms: 5.7 A
  • Produkthöhe: 5.72 mm
  • Induktivität: 2.2 µH
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktlänge: 13.72 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHSM4825EB2R2L, 1278166, 127-8166
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,04*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.