Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARRETT 196B1 DIAL INDICATOR, Measuring Range Max:0.2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1264267
Hersteller:
     Starrett
Herst.-Nr.:
     196B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhren
Messzeuge
Prüf
Werkstattbedarf
Produktpalette: -
  • Messbereich, max.: 0.2 Zoll
  • Auflösung: 0.001 Zoll
  • Messkraft, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, STARRETT, 196B1, 1264267, 126-4267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 183,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 230,90*
    € 274,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 225,58*
    € 268,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 206,28*
    € 245,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 197,15*
    € 234,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 183,79*
    € 218,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.