Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T322C335K035AT. TANTALUM CAPACITOR, 3.3UF, 35V, 4 OHM, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1260993
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T322C335K035AT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Produkthöhe: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 4 ohm
  • Anschlussabstand: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Spannung (DC): 35 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktdurchmesser: 4.57 mm
  • Produktpalette: T322 Series
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 8.76 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Rippelstrom: -
  • Ausfallrate: -
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator kemet 35v, axial kondensator, axial kondensator 35v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T322C335K035AT., 1260993, 126-0993
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,89*
      
    Preis gilt ab 21.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 43 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 43 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 86 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 215 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 430 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 21500 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.