Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP106K020SCS TANTALUM CAPACITOR, 10UF, 20V, 2.9 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1260888
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106K020SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 20 V
  • Kapazität: 10 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.9 ohm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktpalette: TAP Series
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Ausfallrate: -
  • Produktlänge: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: tantal elko 10µf, tantal elektrolytkondensator, avx tantalkondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP106K020SCS, 1260888, 126-0888
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,40*
    € 0,79*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,395*
    € 1,537*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,537*
    € 1,82903
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.