Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP476K006SCS TANTALUM CAPACITOR, 47UF, 6.3V, 2 OHM, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1258557
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP476K006SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Produktpalette: TAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kapazität: 47 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktdurchmesser: 6 mm
  • Ausfallrate: -
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Rippelstrom: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Qualifikation: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2 ohm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elektrolytkondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP476K006SCS, 1258557, 125-8557
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,806*
    € 0,996*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,57*
    € 1,30*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 996,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.