Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOMAR INTERCONNECT 300668EZ CAT6 RJ45 MODULAR PLUG, 8 POSITION, 1 PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1254359
Hersteller:
     Bomar
Herst.-Nr.:
     300668EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Plug
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • SVHC: To Be Advised
  • LED: Without LED
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Unshielded
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Produktpalette: EZ-RJ45 Series
  • Magnetik: Without Magnetics
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, BOMAR INTERCONNECT, 300668EZ, 1254359, 125-4359
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 7,96*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bomar
    BD45000
    € 201,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.