Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOMAR INTERCONNECT 300566EZ CAT5 RJ12 MODULAR PLUG, 6 POSITION, 1 PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1254358
Hersteller:
     Bomar
Herst.-Nr.:
     300566EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
modularstecker rj12
LAN-Kategorie: -
  • Magnetik: Without Magnetics
  • Abschirmung: Unshielded
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Modularer Steckverbinder: RJ12 Plug
  • Produktpalette: EZ-RJ12 Series
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • IP-Schutzart: -
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 6P6C
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • LED: Without LED
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, BOMAR INTERCONNECT, 300566EZ, 1254358, 125-4358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,25*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    33-750
    ab € 109,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.