Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER DMT2P1K-F CAPACITOR POLY FILM 0.1UF, 200V, 10%, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1250647
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     DMT2P1K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Feuchtigkeitsklasse: -
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Produkthöhe: 15.4 mm
  • Spannung (DC): 200 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: Film / Foil PET
  • Produktbreite: 9 mm
  • Produktpalette: DMT Series
  • Spannung (AC): -
  • Produktlänge: 20.8 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anschlussabstand: 17 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, DMT2P1K-F, 1250647, 125-0647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,926*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.