Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER DME2S47K-F CAPACITOR POLYESTER FILM 0.047UF, 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1246977
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     DME2S47K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Dielektrikum: Metallized PET
  • Produktpalette: DME Series
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 10.3 mm
  • Anschlussabstand: 7 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Produktbreite: 4.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Spannung (DC): 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 47nf 250vac, filmkondensator, folienkondensator 250v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, DME2S47K-F, 1246977, 124-6977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,457*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.