Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RH0504R000FE02 POWER RESISTOR, POWER RATING:50W, RESIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1231719
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH0504R000FE02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Produktlänge: 49.99 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Widerstand: 4 ohm
  • Widerstandstyp: -
  • Nennspannung: -
  • Produkthöhe: 15.49 mm
  • Produktbreite: 28.96 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Widerstandsmontage: Chassis Mount
  • Produktpalette: RH Series
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RH0504R000FE02, 1231719, 123-1719
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,32*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.