Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 0292-0-15-01-06-27-10-0 PIN RECEPTACLE, PC BOARD, SOLDER, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1230242
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     0292-0-15-01-06-27-10-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Sockel
Steckverbinder
MILL MAX
0292-0-15-01-06-27-10-0
Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindertyp: PCB Socket
  • Rastermaß: -
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Produktpalette: 0292 Series
  • Reihenabstand: -
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1230242, 123-0242
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,206*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mill-Max
    0292-0-15-15-06-27-10-0
    ab € 0,268*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.