Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 0233-0505 TERMINAL BLOCK, PCB, 5 POSITION, 28-20AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1224125
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     0233-0505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Blockausrichtung: Through Hole 30°
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Nennspannung: 160 V
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Nennstrom: 6 A
  • Produktpalette: -
  • Drahtanschlussverfahren: Push In
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 5 polig, Reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, WAGO, 0233-0505, 1224125, 122-4125
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,83*
      
    Preis gilt ab 42.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 85 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 85 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 170 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 425 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 850 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 42500 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.