Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MALLORY PK-12N40PQ TRANSDUCER, PIEZO, 4.1KHZ, 85DB, 15VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1221714
Hersteller:
     Mallory
Herst.-Nr.:
     PK-12N40PQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messumformer
Messwandler
Piezowandler
Sensoren
Töne: Continuous
  • Schallpegelabstand: 100 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Schallpegel (SPL): 83 dB
  • Wandlerfunktion: Alarm
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Betriebsstrom, max.: 5 mA
  • Resonanzfrequenz: 4.1 kHz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, MALLORY, PK-12N40PQ, 1221714, 122-1714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.