Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER T11-211-2 CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 2A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1221622
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     T11-211-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
Thermische
SCHURTER
Produktpalette: T11 Series
  • Nennstrom: 2 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nennspannung, V DC: 48 VDC
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Nennspannung V AC: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: T11-211-2, 1221622, 122-1622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    TZZ01
    ab € 3,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.