Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MALLORY PK-20A35EWQ TRANSDUCER, PIEZO, 3.5KHZ, 95DB, 24VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1221233
Hersteller:
     Mallory
Herst.-Nr.:
     PK-20A35EWQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messumformer
Messwandler
Piezowandler
Sensoren
Schallpegel (SPL): 95 dB
  • Töne: Continuous
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Wandlerfunktion: Alarm
  • Betriebsstrom, max.: 10 mA
  • Produktpalette: -
  • Schallpegelabstand: 300 mm
  • Resonanzfrequenz: 3.5 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, MALLORY, PK-20A35EWQ, 1221233, 122-1233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.