Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 24-140 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 24 POSITION, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1208986
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     24-140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
cinch steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Anzahl der Positionen: 24 -polig
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Nennspannung: 250 V
  • Rastermaß: 9.53 mm
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Produktpalette: 140-Y Series
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 24-140, 1208986, 120-8986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,78*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.