Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS MS-20-141 TERMINAL BLOCK MARKER, 1 TO 20, 11.13MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1208354
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     MS-20-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
cinch steckverbinder
Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Terminal Block Marker
  • Beschriftung: 1 to 20
  • Zur Verwendung mit: 141 Series Barrier Blocks
  • SVHC: Lead
  • Rastermaß: 11.13 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Klemmenbeschriftung, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, MS-20-141, 1208354, 120-8354
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,37*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    10-141
    ab € 9,54*
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    2-140-Y
    ab € 8,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.