Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS MS-14-141 TERMINAL BLOCK MARKER, 1 TO 14, 11.13MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1208305
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     MS-14-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
cinch steckverbinder
Zur Verwendung mit: 141 Series Barrier Blocks
  • SVHC: Lead
  • Art des Zubehörs: Terminal Block Marker
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß: 11.13 mm
  • Beschriftung: 1 to 14
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Klemmenbeschriftung, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, MS-14-141, 1208305, 120-8305
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,61*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    16-141
    ab € 11,62*
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    6-141
    ab € 7,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.