Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 159LBB035M2CH ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 15000UF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1203762
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     159LBB035M2CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 15000 µF
  • Rippelstrom: 4.54 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Qualifikation: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 hours @ 85°C
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktpalette: LBB Series
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Spannung (AC): -
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.028 ohm
  • Kondensatoranschlüsse: Snap-In
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,56*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.